Motion
TT1X-B-004-004-008

ZERO MAX
TT1X-B-004-004-008

Embrayage mécanique - 0.5000 po, alésage max. 12 mm, 1.5620 po, diamètre extérieur de 39.67 mm
N° D’ARTICLE MI12935294
N° MFRTT1X-B-004-004-008
Prix526.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT1X-B-004-004-008

Embrayage mécanique - 0.5000 po, alésage max. 12 mm, 1.5620 po, diamètre extérieur de 39.67 mm
N° D’ARTICLE MI12935294
N° MFRTT1X-B-004-004-008
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
Prix526.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.8000 po, 45.72 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.5000 po, 12 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2500 po, 6 mm
  • Alésage minimum
    0.2500 po;6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5620 po, 39.67 mm
  • Diamètre total
    1.5620 po, 39.67 mm
  • Longueur totale
    1.8000 po, 45.72 mm
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Plage de couple
    3 à 60, 0.3 à 6.8 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT1X-B-004-004-008 TORQ-TENDER DOUILLET TH