Spécifications
Dimensions
- Longueur1.8000 po, 45.72 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po, 12 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.2500 po, 6 mm
- Alésage minimum0.2500 po;6 mm
- Longueur totale1.8000 po, 45.72 mm
- Poids0.5 lb
Détails
- Plage de couple3 à 60, 0.3 à 6.8 N-m