Motion
TT1X-C-013-005-004

ZERO MAX
TT1X-C-013-005-004

Embrayage mécanique - 1.5620 po, 39.67 mm DE
N° D’ARTICLE MI12935459
N° MFRTT1X-C-013-005-004
Prix473.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT1X-C-013-005-004

Embrayage mécanique - 1.5620 po, 39.67 mm DE
N° D’ARTICLE MI12935459
N° MFRTT1X-C-013-005-004
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
Prix473.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.8000 po, 45.72 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2500 po, 6 mm
  • Alésage minimum
    0.2500 po;6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5620 po, 39.67 mm
  • Diamètre total
    1.5620 po, 39.67 mm
  • Longueur totale
    1.8000 po, 45.72 mm
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Plage de couple
    3 à 60, 0.3 à 6.8 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT1X-C-013-005-004 ARBRE TORQ-TENDER À