Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Pression de contact du moyeu78.5 N/mm2
- Extérieur Diamètre42 mm
- Longueur totale59 mm
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre80 N/mm^2
- Poids1.04 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.69 pi-lb
- SérieETP-EXPRESS
- Force axiale transmissible6744 lbf