Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Pression de contact du moyeu20595 psi
- Extérieur Diamètre59 mm
- Longueur totale73 mm
- Taille de la visM6
- Poids1.63 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5.8 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible10970 lbf