Motion
ETP-S40

ZERO MAX
ETP-S40

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 40 mm, DI 53 mm
N° D’ARTICLE MI12938101
N° MFRETP-S40
Prix624.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-S40

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 40 mm, DI 53 mm
N° D’ARTICLE MI12938101
N° MFRETP-S40
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
Prix624.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    5845 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-S40 ETP 40MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN