Motion
PSL-G-20

ZERO MAX
PSL-G-20

Bague sans clé - série PSL-G, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI12938157
N° MFRPSL-G-20
Prix77.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-20

Bague sans clé - série PSL-G, DI 20 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI12938157
N° MFRPSL-G-20
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
Prix77.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14,649 psi
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    238 N/mm^2
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    6857 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-20 POSI LOK 20MM DI MODÈLE G ALLIAGE