Motion
PSL-G-25

ZERO MAX
PSL-G-25

Bague sans clé - série PSL-G, DI 25 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI12938162
N° MFRPSL-G-25
Prix70.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-25

Bague sans clé - série PSL-G, DI 25 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI12938162
N° MFRPSL-G-25
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
Votre prix70.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15,519 psi
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    214 N/mm^2
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    7711 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-25 POSI LOK 25MM DI MODÈLE G ALLIAGE