Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu17259 psi
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre223 N/mm^2
- Poids0.66 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation110.64 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible10274 lbf