Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage42 mm
- Pression de contact du moyeu20,595 psi
- Extérieur Diamètre75 mm
- Longueur totale32 mm
- Taille de la visM8x22
- Pression de contact de l’arbre253 N/mm^2
- Poids1.23 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées12
- SériePSL-G-C
- Force axiale transmissible18030 lbf