Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Pression de contact du moyeu20,015 psi
- Extérieur Diamètre90 mm
- Longueur totale32 mm
- Taille de la visM8x22
- Pression de contact de l’arbre207 N/mm^2
- Poids1.43 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées14
- SériePSL-G-C
- Force axiale transmissible21042 lbf