Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Pression de contact du moyeu19290 psi
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale32 mm
- Taille de la visM8x22
- Pression de contact de l’arbre194 N/mm^2
- Poids1.70 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées16
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible21357 lbf