Motion
PSL-G-70

ZERO MAX
PSL-G-70

Bague sans clé - série PSL-G, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI12938187
N° MFRPSL-G-70
Prix300.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-70

Bague sans clé - série PSL-G, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI12938187
N° MFRPSL-G-70
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
Prix300.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20,015 psi
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    218 N/mm^2
  • Poids
    2.95 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    30799 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-70 POSI LOK 70MM DI MODÈLE G ALLIAGE