Motion
PSL-K-11-B

ZERO MAX
PSL-K-11-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 11 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI12938197
N° MFRPSL-K-11-B
Prix65.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-11-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 11 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI12938197
N° MFRPSL-K-11-B
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
Prix65.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18855 psi
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    210 N/mm^2
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    PSL-K-B
  • Force axiale transmissible
    1326 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-11-B POSI LOK 11MM ID MODÈLE K AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif