Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Pression de contact du moyeu26107 psi
- Extérieur Diamètre24 mm
- Longueur totale34 mm
- Taille de la visM5x12
- Pression de contact de l’arbre270 N/mm^2
- Poids0.29 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K
- Force axiale transmissible2855 lbf