Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1170
- Taille de l’entraînement1 po
- Longueur totale20.13 po
- Couple2600 pi-lb
Détails
- Piles inclusesOui
- Série de batteriesIQV® 20
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusOui
- CertificationHomologué Ul, certifié Csa
- Chargeur inclusOui
- Certifié CSAOui
- Style de poignéePoignée en D
- ComprendClé à chocs de W9491 1 po, (2) BL2022 5.0Ah piles, chargeur à double baie BC1221 , cordon de chargeur, manuels
- Rpm max.890 tr/min
- Vitesse maximale890 tr/min
- Couple maximal2600 pi-lb
- Nombre de piles requises2
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- RéversibleOui
- Homologué ULOui
- CUP_NON663023166650
- Tension20 V c.c.
Aperçu
- PUISSANCE : Clé à chocs sans fil de 1 po la plus puissante au monde avec le meilleur rapport puissance-poids de sa catégorie. Couple de serrage de 2,600 pi-lb, couple de serrage de 2,200 pi-lb.
- PRODUCTIVITÉ : 250 boulons par charge – s’attaquer à une journée complète de travail. Réduisez jusqu’à 15 % le temps de configuration des travaux par rapport aux outils pneumatiques. Pas d’attente à l’air pour les applications routières.
- Homologué IP56 pour les conditions environnementales difficiles.
- SÉCURITÉ : Retirez les tuyaux et les risques de trébuchement pour assurer la sécurité des opérateurs et des techniciens
- Le système de commande d’alimentation IQV® comprend 3 modes : puissance MAX, MID et Snug
- Le moteur sans balai offre durabilité et efficacité
- Poignée en D réglable 360° : tourne complètement autour de l’outil selon les exigences du travail
- Boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Compatible avec le système de batterie de la série IQV® 20
- Garantie limitée de 3 ans
- La trousse comprend une clé à chocs, (2) piles, un chargeur, un cordon de chargeur et des manuels
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire