Motion
APM-M2-APO
Série Trumeter Advanced Panel Meter, tension programmable, entrée fréquence ou intensité, ACL rétroéclairé positif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, précision de 1 %, tension de fonctionnement de 100-240 V c.a., montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI12995741
N° MFRAPM-M2-APO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série Trumeter Advanced Panel Meter, tension programmable, entrée fréquence ou intensité, ACL rétroéclairé positif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, précision de 1 %, tension de fonctionnement de 100-240 V c.a., montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI12995741
N° MFRAPM-M2-APO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 onces

Détails

  • Type d’accessoire
    M2 Compteur
  • Précision
    0.01
  • Ampères
    Oui
  • Ampères CA
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Non
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Fréquence
    Oui
  • Mesure de tension maximale
    600VAC/VDC
  • Ampères maximum
    5A - 10,000 avec TDM
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-M2-APO ACL PDV W O/P 90-240VAC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif