Spécifications
Dimensions
- Poids6.4 onces
Détails
- Précision0.5°C après 30 min | 0.2°C après 40 min
- AmpèresNon
- Ampères CANon
- CouleurNoir
- Type de connexionBorniers
- Enregistrement des donnéesNon
- Type d’affichageCouleurs sélectionnables
- Température de fonctionnement-10 à +60°C [14 à +140°F]
- Cote de sécuritéCE, UKCA
- NormesUL, cUL, Nema 4 et 12, IP65