Motion
1X50 ALIMENTS XTREME 250SD BLANC

GATES RUBBER CO
1X50 FOOD XTREME 250SD WHITE

1X50 ALIMENTS XTREME 250SD BLANC
N° D’ARTICLE MI12996810
N° MFR1X50 FOOD XTREME 250SD WHITE
Prix90.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X50 FOOD XTREME 250SD WHITE

1X50 ALIMENTS XTREME 250SD BLANC
N° D’ARTICLE MI12996810
N° MFR1X50 FOOD XTREME 250SD WHITE
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
Prix90.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.48 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de lait, de jus, de bière, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, pneumatique ou par gravité lorsqu’un tuyau sanitaire est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Multicouche, synthétiseur, hélice statique/monofilament
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • CUP_NON
    770075713616
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
31325023 1X50FT FOOD MASTER XTREME 250SD