Motion
2X100 NOURRITURE O&D 150SD LIÈGE BLEU

GATES RUBBER CO
2X100 FOOD O&D 150SD BLUE CORR

2X100 NOURRITURE O&D 150SD LIÈGE BLEU
N° D’ARTICLE MI12996816
N° MFR2X100 FOOD O&D 150SD BLUE CORR
Prix85.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 FOOD O&D 150SD BLUE CORR

2X100 NOURRITURE O&D 150SD LIÈGE BLEU
N° D’ARTICLE MI12996816
N° MFR2X100 FOOD O&D 150SD BLUE CORR
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
Prix85.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.55 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir d’entreposage d’une variété de produits alimentaires tels que les graisses animales, l’huile végétale et d’autres huiles comestibles à des températures allant jusqu’à +230°F nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également aux crèmes glacées et autres produits laitiers exigeant des normes 3A–Class 3 .
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Nitrile modifié - Type C2
  • CUP_NON
    072053643848
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
31330031 2X100 FML-BLEU 3133BC