Motion
1/2X500RL USINE+ 250 NOIR

GATES RUBBER CO
1/2X500RL PLANT+ 250 BLACK

Tuyau industriel - Pression de service de 250 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI12996850
N° MFR1/2X500RL PLANT+ 250 BLACK
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X500RL PLANT+ 250 BLACK

Tuyau industriel - Pression de service de 250 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI12996850
N° MFR1/2X500RL PLANT+ 250 BLACK
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
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.81 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant une flexibilité maximale et une bonne résistance à l’air, à l’eau et à la chaleur. Pour les huiles SAE, contact intermittent uniquement.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    770075366683
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
32001271 1/2XREEL NOIR USINE MAÎTRE PLOMB