Motion
4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF

4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF
N° D’ARTICLE MI12996929
N° MFR4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF
Prix167.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF

4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF
N° D’ARTICLE MI12996929
N° MFR4X100 BG OILFIELD SER400SD-MTF
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
Prix167.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.14 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz. Transfert de carburants raffinés (essence commerciale, diesel) et d’autres produits pétroliers. Les tuyaux de transfert sont conçus pour un contact intermittent avec des carburants raffinés et doivent être vidangés après utilisation. Idéal pour les applications de transfert de tuyaux de quai en mer/à terre impliquant un service de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau extrêmement léger et flexible avec une pression de service nominale élevée et un petit rayon de courbure minimum est requis. Pour les applications Bio-Diesel et autres carburants alternatifs, voir Fuel Master. Les tuyaux de transfert de pétrole ne peuvent être utilisés avec tous les grades de Bio-Diesel que si l’exposition est intermittente et que le tuyau est vidangé entre les utilisations.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075732808
  • Pression de service
    27.6

Aperçu

Description du fabricant
46882274 4X100FT SER DE CHAMP PÉTROLIFÈRE EN OR NOIR