Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Extrémité 2 Taille1 5/8 po
- Type de taille End 21 5/8 po
- Hauteur1.61 po
- Hexagonales1.61 po
- Taille hexagonale1.61 po
- Longueur3.51 po
- Longueur totale3.51 po
- Poids0.9 lb
- Largeur1.61 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur coudé
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs coudés Aeroquip série 206704 NPSM femelle/SAE mâle
- Style de fin 1NPSM
- Type de fin 1NPSM
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage1 5/8-12
- Type de fin 2EIG
- Forme d’ajustement45°
- Numéro de catalogue du fabricant206704-20-20S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 206704
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE