Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Type de taille de fin 11 5/16 po
- Extrémité 2 Taille1 5/16 po
- Type de taille End 21 5/16 po
- Hauteur2.68 po
- Hexagonales1.26 po
- Taille hexagonale1.26 po
- Longueur2.64 po
- Longueur totale2.64 po
- Poids0.99 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur coudé
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs coudés Aeroquip série 2214 SAE 37° Évasion pivotante/SAE mâle
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage1 5/16-12
- Type de fin 2EIG
- Forme d’ajustement90°
- Numéro de catalogue du fabricant2214-1-16-16S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2214
Aperçu
Description du fabricant
COUDE AEROQUIP SÉRIE 2214 2214-1-16-16S
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE