Motion
202212-6-4S
Adaptateurs droits Aeroquip série 202212 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI13012996
N° MFR202212-6-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202212 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI13012996
N° MFR202212-6-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 po
  • Hauteur
    0.69 po
  • Hexagonales
    0.69 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Longueur
    0.52 po
  • Longueur totale
    0.52 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202212 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    UNF
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202212-6-4S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202212

Aperçu

Description du fabricant
202212-6-4S AEROQUIP 202212 SERIES STRAI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE