Motion
259-73014-6
Adaptateurs droits Aeroquip série 73014 Port de brasage/SAE 37˚ Évasement
N° D’ARTICLE MI13013028
N° MFR259-73014-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 73014 Port de brasage/SAE 37˚ Évasement
N° D’ARTICLE MI13013028
N° MFR259-73014-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Type de taille de fin 1
    9/16 po
  • Hauteur
    0.63 po
  • Hexagonales
    0.625 po
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Longueur
    0.81 po
  • Longueur totale
    0.81 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 73014 Port de brasage/SAE 37˚ Évasement
  • Style de fin 1
    Brasure
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Brasure
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-73014-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146054166
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Série
    Série 73014
  • CUP_NON
    678146054166

Aperçu

Description du fabricant
TRAIG SÉRIE 259-73014-6 AEROQUIP 73014
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE