Motion
308-2004-12-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
308-2004-12-16

Adaptateur droit série Aeroquip 2004 extrémité évasée mâle SAE à extrémité mâle NPTF
N° D’ARTICLE MI13013030
N° MFR308-2004-12-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
308-2004-12-16

Adaptateur droit série Aeroquip 2004 extrémité évasée mâle SAE à extrémité mâle NPTF
N° D’ARTICLE MI13013030
N° MFR308-2004-12-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 po
  • Hauteur
    1.38 po
  • Hexagonales
    1.38 po
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Longueur
    1.84 po
  • Longueur totale
    1.84 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateur droit série Aeroquip 2004 extrémité évasée mâle SAE à extrémité mâle NPTF
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-14
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308-2004-12-16
  • Numéro CUP du fabricant
    678146054203
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Série 2004
  • CUP_NON
    678146054203

Aperçu

Description du fabricant
308-2004-12-16 AEROQUIP SÉRIE 2004
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE