Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Type de taille de fin 17/16 po
- Hauteur0.69 po
- Hexagonales0.687 po
- Taille hexagonale0.687 po
- Longueur1.05 po
- Longueur totale1.05 po
- Poids0.69 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsMonel
- Mot-clé de descriptionTube sil-braze mâle/femelle marin série Aeroquip 202240 SAE 37°
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant4-202240-4-4
- Numéro CUP du fabricant678146054999
- MatérielMonel
- SérieSérie 202240
- CUP_NON678146054999
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité