Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 po
- Hauteur1.00 po
- Hexagonales1 po
- Taille hexagonale1 po
- Longueur1.41 po
- Longueur totale1.41 po
- Poids1.00 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsMonel
- Mot-clé de descriptionTuyau évasé/sil-braze femelle marine de la série Aeroquip 202242 SAE 37° pour militaires
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant4-202242-3/8-8
- Numéro CUP du fabricant678146055057
- MatérielMonel
- SérieSérie 202242
- CUP_NON678146055057
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité