Motion
32DT5/150AP
Courroie de distribution synchrone – DT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 150 mm, largeur de 32 mm, 30 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI13087888
N° MFR32DT5/150AP
Prix72.97 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – DT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 150 mm, largeur de 32 mm, 30 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI13087888
N° MFR32DT5/150AP
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
Prix72.97 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    150 mm
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    DT5
  • Type de courroie
    DT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    30
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Cordon en acier
  • Caractéristiques de résistance
    Sans entretien
  • Côtés
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
32DT5/150AP OPTIBELT ALPHA PUISSANCE PE ÉLEVÉ