Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Pression de contact du moyeu24656 psi
- Extérieur Diamètre32 mm
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM5x14
- Pression de contact de l’arbre250 N/mm^2
- Poids0.46 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées6
- SériePSL-K
- Force axiale transmissible4271 lbf