Motion
PSL-K-6

ZERO MAX
PSL-K-6

Bague sans clé - série PSL-K, DI 6 mm, DI 12 mm
N° D’ARTICLE MI13108176
N° MFRPSL-K-6
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-6

Bague sans clé - série PSL-K, DI 6 mm, DI 12 mm
N° D’ARTICLE MI13108176
N° MFRPSL-K-6
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
Prix55.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Pression de contact du moyeu
    11603 psi
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M4x8
  • Pression de contact de l’arbre
    160 N/mm^2
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Série
    PSL-K
  • Force axiale transmissible
    438 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-6 POSI LOK 6MM ID MODÈLE K AVEC SHC