Motion
P175MH1CD2

Vega Industries
P175MH1CD2

Porte-embout magnétique Impactech avec anneau en C x 3 po
N° D’ARTICLE MI13109247
N° MFRP175MH1CD2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
P175MH1CD2

Porte-embout magnétique Impactech avec anneau en C x 3 po
N° D’ARTICLE MI13109247
N° MFRP175MH1CD2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    1/4"
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales femelles
  • Couleur
    Bronze bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Bronze bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854021391
  • Matériel
    S2 + Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE IMPACTECH P175MH1CD2 AVEC
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Aimant industriel haute résistance.
  • La zone de torsion en spirale brevetée absorbe les chocs et prolonge la durée de vie de la mèche.