Motion
125P2F
Embout pour insertion corps complet Phillips n° 2 x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109812
N° MFR125P2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout pour insertion corps complet Phillips n° 2 x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109812
N° MFR125P2F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #2
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854001454
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
125P2F CRUCIFORME 2 MÈCHE D’INSERTION POUR CORPS COMPLET
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.