Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mècheCarré
- CouleurVert métal
- Revêtement de finitionVert métal
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854024248
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans le renfoncement de la fixation
- Le code couleur facilite l’identification et la zone de torsion absorbe les chocs et prolonge la durée de vie de la mèche