Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout20
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mècheTORX
- CouleurPointe en diamant
- Revêtement de finitionPointe en diamant
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854008606
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Le grain diamanté est encastré dans l’acier, ce qui améliore l’engagement des vis et réduit le risque de dommages à la cavité.
- Ce revêtement en diamant extra dur s’use moins et adhère mieux qu’un revêtement en titane.