Motion
150H0764A
Mèche hexagonale 7/64 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110061
N° MFR150H0764A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche hexagonale 7/64 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110061
N° MFR150H0764A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    7/64"
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854002901
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
150H0764A HEX. 7/64 MÈCHE ÉLECTRIQUE X 2"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good