Motion
20342-DT
Douille à chocs - 3/4 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 12 PT, type long, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13110418
N° MFR20342-DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 3/4 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 12 PT, type long, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13110418
N° MFR20342-DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’ouverture
    3/4 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Taille du support
    3/4 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854018094
  • Matériel
    Acier 4140
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Long
  • CUP_NON
    843854018094

Aperçu

Description du fabricant
20342-DT 3/8 DR CARRÉ 3/4 12PT IMPACT
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.