Motion
43642812
Flexible automobile - 22.0000 po de longueur de flexible, EPDM, matière plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI13111005
N° MFR43642812
Prix71.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible automobile - 22.0000 po de longueur de flexible, EPDM, matière plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI13111005
N° MFR43642812
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
Prix71.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 3
    0.5900 po;15 mm
  • Longueur du tuyau
    22.0000 po

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM, plastique
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
51812 FLEXIBLE MODULAIRE