Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Détails supplémentairesL’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
- DemandesIndustrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
- Matériau arrièreNylon
- Type de fermetureÉlastique
- CouleurBrun
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir de vache offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
- Description de la constructionPoints d’usure coupés-cousus/renforcés
- Type de poignetCombinaison de sécurité avec poignet en tricot
- DescriptionGants de paume en cuir de vache de première qualité avec dos en tissu résistant au vent - Isolation Heatrac®
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseEmpiècement renforcé sur la paume
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeRenfort en cuir renforcé
- Type de protectionPar temps froid et isolé
- Série1352
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La paume en cuir de vache offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
- Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et assurent un alignement correct des doigts. Ce faisant, il atteint un confort et une dextérité sans précédent.
- 140gm Isolation en microfibre Heatrac® pour une chaleur et un confort ultimes
- La conception Kontour Thumb s’étend sur toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus
- Dos en nylon résistant à l’eau et au vent
- Renforcement en cuir sur la paume et la zone des jointures pour un port et une protection prolongés
- Manchette combinée - manchette de sécurité avec poignet en tricot
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure