Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour une utilisation dans les services publics, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, la machinerie et l’équipement, l’automobile et le marché secondaire automobile.
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture AR PolyKor®/Aramid Blend avec prise enduite de mousse néoprène sur la paume et les doigts
- Motif de priseMousse
- Numéro CUP du fabricant616314402326
- CUP_NON616314402326
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- L’enveloppe mélangée PolyKor® avec aramide est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et de la chaleur sont présentes
- Le revêtement en mousse de néoprène ignifuge noir offre une prise sûre dans des conditions sèches, humides et huileuses, infusé de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
- Cote ARC : ATPV 13 cal/cm2
- Niveau de propagation limitée de la flamme testé EN 407 4
- Test ASTM F1060-08 Niveau de résistance à la chaleur de contact 2
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure