Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea4
- Cote d’impact Ansi Isea2
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurSel et poivre
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et poignée en nitrile à double trempage pour microsurface sur la paume et les doigts
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseMicrosurface
- Numéro CUP du fabricant616314439001
- CUP_NON616314439001
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en nitrile MicroSurface à double trempage sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
- Caoutchouc en plastique épais Thermo (TPR) résistant aux chocs sur le dos de la main aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Les couleurs vives permettent une meilleure conformité des travailleurs et une meilleure visibilité des mains
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure