Motion
16-MPH430HV/TTG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et poignée en microsurface en nitrile à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI13111670
N° MFR16-MPH430HV/XXL
Prix31.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et poignée en microsurface en nitrile à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI13111670
N° MFR16-MPH430HV/XXL
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
Prix31.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et poignée en nitrile à double trempage pour microsurface sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Numéro CUP du fabricant
    616314439049
  • CUP_NON
    616314439049

Aperçu

Description du fabricant
16-MPH430HV/XXL G-TEK POLYKOR, 13G S&P,
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface à double trempage sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Caoutchouc en plastique épais Thermo (TPR) résistant aux chocs sur le dos de la main aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Les couleurs vives permettent une meilleure conformité des travailleurs et une meilleure visibilité des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille