Motion
2915-6
Gants de paume en cuir - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, gris
N° D’ARTICLE MI13111750
N° MFR2915-6
Prix46.86 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, gris
N° D’ARTICLE MI13111750
N° MFR2915-6
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
Prix46.86 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Matériau arrière
    AirMesh
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques de confort
    Cuir de chèvre véritable, couleur blanche
  • Description
    Gants multi-activités avec paume en cuir de chèvre rembourré et dos en maille AirMesh , isolation Heatrac
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Style de pouce
    Kontour

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR DE CHÈVRE 2915-6 CAIMAN
  • Paume en cuir de chèvre véritable robuste, mais souple
  • Paume intérieure rembourrée pour plus de confort et un ajustement serré
  • Le dos ultra-respirant AirMesh s’offre un confort et un soutien ultimes
  • Comprend Heatrac® III... une isolation en microfibre de 100 grammes plus légère pour plus de chaleur dans les climats froids
  • Support de jointure en néoprène et bordure réfléchissante pour une exposition maximale
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • La conception Kontour IndexMC place la couture à l’arrière de l’index loin de la zone d’usure critique pour assurer une durabilité et un confort maximum
  • Poignet en néoprène avec sangle autoagrippante pour plus de confort et un meilleur soutien du poignet
  • Protecteur d’impulsions Caiman® exclusif pour une protection accrue
  • Mousqueton de 3 po gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés