Motion
2960-4
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir de porc à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, noir
N° D’ARTICLE MI13111777
N° MFR2960-4
Prix59.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir de porc à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, noir
N° D’ARTICLE MI13111777
N° MFR2960-4
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
Prix59.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Matériau arrière
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Design Kontour .Cuir de porc véritable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue / Imperméable
  • Description
    Gants multi-activités avec paume rembourrée en cuir de porc et dos imperméable - Isolation Heatrac®
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Style de pouce
    Kontour

Aperçu

Description du fabricant
2960-4 CAÏMAN, PAUME EN CUIR DE PORC, I
  • Design Kontour .Cuir de porc véritable
  • Isolation en microfibre Heatrac® pour une chaleur et un confort ultimes
  • Pièces G-GripMC rembourrées placées stratégiquement sur la paume et le bout des doigts pour une adhérence et un port optimaux
  • Protection des jointures en néoprène avec bordure réfléchissante
  • Membrane imperméable respirante avec poignets en tricot
  • Doublure de gants gratuite incluse avec chaque paire, 85 % polyacrylique, 15 % élasthanne.
  • Sans silicone