Motion
2991-7
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TTG ou taille 11, cuir synthétique, doublure thermique, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13111812
N° MFR2991-7
Prix46.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TTG ou taille 11, cuir synthétique, doublure thermique, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13111812
N° MFR2991-7
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
Prix46.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Matériau arrière
    Polyester
  • Type de fermeture
    Sangle à tirer
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Design Kontour , cuir synthétique Rhino-Tex
  • Description de la construction
    Coupe-cousue / Imperméable
  • Description
    Gants de paume en cuir synthétique avec pièce de renfort et dos en polyester haute visibilité - Isolation Heatrac®
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu

Aperçu

Description du fabricant
2991-7 CAIMAN, ISOLÉ, WATERPRO
  • Design Kontour , cuir synthétique Rhino-Tex
  • Isolation en microfibre Heatrac pour une chaleur et un confort ultimes
  • Pièces G-Grip rembourrées placées stratégiquement sur le bout de la paume et des doigts pour une adhérence et un port optimaux
  • Le dos en polyester jaune lime à haute visibilité avec ruban réfléchissant ajoute un contraste fonctionnel
  • Les poignets, les protège-doigts et les jointures réfléchissants assurent une visibilité maximale
  • La coquille en nylon résistant au vent et à l’eau et la vessie intérieure imperméable assurent des mains sèches
  • La conception enveloppante du bout des doigts maximise le confort et l’ajustement
  • Fermeture à sangle avec manchette combinée (poignet de sécurité + poignet en tricot)
  • Sans silicone