Motion
31-330R/L
31-330R/L
N° D’ARTICLE MI13111822
N° MFR31-330R/L
Prix5.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
31-330R/L
N° D’ARTICLE MI13111822
N° MFR31-330R/L
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
Prix5.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    PIP s’engage à développer des produits innovants de haute qualité qui sont moins nocifs pour l’environnement. Nous nous efforçons de réduire la quantité de matériaux non recyclés utilisés dans tous les aspects de nos produits et de nos emballages. Nos efforts sont incrémentiels, mais représentent de petites étapes positives pour faire une différence pour l’environnement. Nous espérons que nos efforts incitent les autres à faire de même.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture recyclés/en mélange d’élasthanne avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    Doublure en tricot sans couture en fibres composées de bouteilles d’eau en PET recyclées à 90 % et de 10 % d’élasthanne pour plus de confort, de dextérité des doigts et de respirabilité
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314396373
  • CUP_NON
    616314396373

Aperçu

Description du fabricant
31-330R/L G-TEK ECO , 13G BLANC RECYCLÉ
  • Doublure en tricot sans couture en fibres composées de bouteilles d’eau en PET recyclées à 90 % et de 10 % d’élasthanne pour plus de confort, de dextérité des doigts et de respirabilité
  • Chaque paire est fabriquée à partir de l’équivalent de deux bouteilles d’eau P.E.T. (500 ml), ce qui équivaut à 33.8g de CO2 réductions d’émissions par paire
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Approuvé par OEKO TEX
  • Emballé dans un sac en polyéthylène biodégradable de 12 paires avec des informations techniques énumérées sur du carton recyclé