Motion
384-881/16
Protection des pieds sur le pied
N° D’ARTICLE MI13111858
N° MFR384-881/16
Prix85.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protection des pieds sur le pied
N° D’ARTICLE MI13111858
N° MFR384-881/16
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
Prix85.90 $/pr

Spécifications

Détails

  • Type de fermeture
    Sangle latérale
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Botte en PVC robuste à bout uni
  • Numéro CUP du fabricant
    616314430626
  • Matériel
    PVC
  • CUP_NON
    616314430626

Aperçu

Description du fabricant
384-881/16 BOSSAGE 17" EAU PAR-DESSUS LA CHAUSSURE
  • Tige en mélange de PVC durable jusqu’à 30 % plus durable que les bottes en caoutchouc traditionnelles
  • La construction en PVC/Flexothane offre une flexibilité accrue par temps froid que le PVC simple
  • Semelle extérieure autonettoyante antidérapante en PVC Bar Tread
  • 100 % imperméable pour garder vos pieds au sec dans des conditions humides et sales
  • Boucle de sangle en toile détachable sur le dessus
  • Doublure en polyester non absorbant
  • Semelle d’usure résistante au mazout qui minimise les effets des substances huileuses sur les propriétés protectrices des bottes
  • Le PVC résistant aux produits chimiques offre une résistance à une grande variété de produits chimiques
  • Commandez au moins une pointure plus grande que votre pointure habituelle. Si de grandes bottes sont portées, il faudra peut-être commander 2 tailles plus grandes