Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts8 mil
- Taille des gants5XL
- Longueur11.8110 po, 300 mm
- Épaisseur de la paume - Impériale8 mil
- Épaisseur8 mil
Détails
- Détails supplémentairesLa technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité.
- ApplicationIdéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
- MarqueGrippaz
- CouleurBleu
- DescriptionGants en nitrile ambidextre à usage prolongé avec poignée texturée en écailles de poisson - 8 mil - en sac
- Mot-clé de descriptionSans poudre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeSupérieur
- Motif de priseÉchelle de poisson
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant67-308/5XL
- Numéro CUP du fabricant616314440571
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produitsGrippaz Food Plus
- Types de produitsGants
- Normes respectées21 CFR, ASTM D257, ASTM D6978
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfacePoignée pour écailles de poisson
- CUP_NON616314440571
Aperçu
- La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une excellente prise pour manipuler les aliments humides et glissants
- Le mélange de nitrile exclusif de 8 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables conventionnels à usage unique – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
- Spécialement formulé pour une excellente performance avec les aliments gras
- Test de chimiothérapie ASTM D6978 – Protection contre le fentanyl
- Sécuritaire aux décharges électrostatiques, résistance de surface selon la norme ASTM D257, plage de dissipation statique à 10^8 ohms, 12 % HR, 48hrs @100Volts
- Le matériau est conforme à la norme 21 CFR dans les applications à usage répété et avec contact
- Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
- Gants bleus de qualité alimentaire et emballage pour l’alignement avec les protocoles de salubrité alimentaire
- La conception ambidextre des gants réduit le gaspillage en éliminant le besoin de diviser les paires
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Emballage de 48 gants par sac
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure