Motion
MATPBK40GYPL-OERT-XS

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATPBK40GYPL-OERT-XS

MATPBK40GYPL-OERT-XS
N° D’ARTICLE MI13111879
N° MFRMATPBK40GYPL-OERT-XS
Prix5.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATPBK40GYPL-OERT-XS

MATPBK40GYPL-OERT-XS
N° D’ARTICLE MI13111879
N° MFRMATPBK40GYPL-OERT-XS
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
Prix5.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture / Fourche renforcée
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/coton mélangé - poids lourd
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314632136
  • CUP_NON
    616314632136

Aperçu

Description du fabricant
MATPBK40GYPL-OERT-XS WPP-GLOVE, ATA COTT
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis